Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trio Lighting SPIRELLI Deckenbeleuchtung E27 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trio Lighting SPIRELLI Deckenbeleuchtung E27 40 W
Trio Lighting SPIRELLI Deckenbeleuchtung E27 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87632776
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     604400301
EAN/GTIN:
     4017807365016
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
anbaudeckenleuchte trio
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Versenkt/auf der Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Oberflächentyp
Matte
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
40 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
4200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
3000 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.