Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link VIGI C300HP Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand/Stange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link VIGI C300HP Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand/Stange
TP-Link VIGI C300HP Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand/Stange
TP-Link VIGI C300HP Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand/Stange
TP-Link VIGI C300HP Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand/Stange
TP-Link VIGI C300HP Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand/Stange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87633684
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI C300HP-6
EAN/GTIN:
     6935364072285
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Datenschutz
Ja
Spiegel
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
87.4 mm
Tiefe
83.4 mm
Höhe
164.9 mm
Gewicht
283.5 g
Video
Maximale Auflösung
2304 x 1296 Pixel
Megapixel insgesamt
3 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Übertragungsgeschwindigkeit
64 Kbps - 6 Mbps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
54 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
31 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
62 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand/Stange
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, IP67, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.