Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic TD1655 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic TD1655 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
Viewsonic TD1655 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
Viewsonic TD1655 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
Viewsonic TD1655 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
Viewsonic TD1655 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
Viewsonic TD1655 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
Viewsonic TD1655 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
Viewsonic TD1655 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
Viewsonic TD1655 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
Viewsonic TD1655 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
Viewsonic TD1655 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
Viewsonic TD1655 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
Viewsonic TD1655 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
Viewsonic TD1655 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
Viewsonic TD1655 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
Viewsonic TD1655 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
Viewsonic TD1655 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
Viewsonic TD1655 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
Viewsonic TD1655 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
Viewsonic TD1655 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
Viewsonic TD1655 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
Viewsonic TD1655 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87633718
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     TD1655
EAN/GTIN:
     766907007077
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-20 - 60 °
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Audioausgang
1
Sonstige Funktionen
Display, sichtbarer Bereich BxH
344 x 194 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
800:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Art des Touchscreens
Multi-Nutzer
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Reaktionszeit
6.5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.179 x 0.179 mm
Horizontaler Scanbereich
15 - 82 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
39.6 cm
Helligkeit
250 cd/m²
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EPEAT Bronze, REACH, RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
385512
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
288 mm
Verpackungshöhe
89 mm
Paketgewicht
2300 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mini-HDMI, USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
355 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
16 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
223 mm
Gewicht (mit Ständer)
1000 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
1.6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
8 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Zertifizierung
cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, CEC, NRCan, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,73*
€ 322,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,96*
€ 318,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,47*
€ 312,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,03*
€ 307,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,74*
€ 288,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.