Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple AirPods Max Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple AirPods Max Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Silber
Apple AirPods Max Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Silber
Apple AirPods Max Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Silber
Apple AirPods Max Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Silber
Apple AirPods Max Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Silber
Apple AirPods Max Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87649303
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MGYJ3ZM/A
EAN/GTIN:
     194252244999
Suchbegriffe:
AirPods
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Die neuen AirPods Max – eine perfekte Balance aus brillantem Hi‑Fi Audio und der magischen Einfachheit der AirPods. Das ultimative Hörerlebnis ist da.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
168.6 mm
Tiefe
83.4 mm
Höhe
187.3 mm
Gewicht
384.8 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Lieferanteneigenschaften
Material
Aluminium, Netz, Edelstahl
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht der Tragetasche
134.5 g
Mitgelieferte Kabel
USB Type-C to Lightning
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Magnettyp
Neodym
Treibertyp
Dynamisch
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Transparenz-Modus
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Silber
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Optischer Sensor
Ja
Positionssensor
Ja
Audio-Chip
Apple H1
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Lightning-Anschluss
Ja
Akku/Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
20 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
9
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,01*
€ 592,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,24*
€ 585,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,18*
€ 564,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,94*
€ 550,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,34*
€ 520,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.