Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beats by Dr. Dre Flex Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beats by Dr. Dre Flex Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grau
Beats by Dr. Dre Flex Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grau
Beats by Dr. Dre Flex Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grau
Beats by Dr. Dre Flex Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grau
Beats by Dr. Dre Flex Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grau
Beats by Dr. Dre Flex Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grau
Beats by Dr. Dre Flex Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grau
Beats by Dr. Dre Flex Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grau
Beats by Dr. Dre Flex Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87649682
Hersteller:
     Beats by Dr. Dre
Herst.-Nr.:
     MYME2ZM/A
EAN/GTIN:
     190199801752
Suchbegriffe:
Apple Watch
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Earphone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
864 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
18.6 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
720 min
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Extra Ohrknöpfe
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
Smoke Grey
Steuerung
Tasten
Kabelfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
12 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
10 min
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.