Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce ES-500WII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce ES-500WII
Epson WorkForce ES-500WII
Epson WorkForce ES-500WII
Epson WorkForce ES-500WII
Epson WorkForce ES-500WII
Epson WorkForce ES-500WII
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87650830
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B263401
EAN/GTIN:
     8715946686028
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Zeit sparen Durch doppelseitiges Scannen in einem Durchgang, automatischen Dokumenteneinzug für 50 Blatt und Scangeschwindigkeiten von bis zu 35 Seiten bzw. 70 Bildern pro Minute1 erledigen Sie Ihre Arbeit schnell und zeitsparend. Kabellos und smart scannen Mit der Epson ScanSmart-Software scannen Sie direkt von Ihrem Computer in Netzwerkordner, Cloud-Konten und E-Mails. Alternativ können Sie mit der Epson Smart Panel-App von einem Tablet oder Smartphone direkt in einen beliebigen Ordner in Ihren Cloud-Konten oder einfach direkt auf das Gerät scannen. Flexibel und vielseitig Scannen Sie all Ihre Business-Dokumente – von Visitenkarten und Belegen bis hin zu Rechnungen und Briefen. Der automatische Einzug eignet sich für sämtliche Medien mit einem Gewicht zwischen 27 und 413 g/m². Bei einem Papierstau stoppt der Einzug automatisch, damit keine wichtigen Dokumente beschädigt werden. Smarte Funktionen Intelligente Farb- und Bildanpassung, z. B. automatisches Zuschneiden, Schräglagenkorrektur, Überspringen leerer Seiten und Hintergrundentfernung – mit der Bildbearbeitungstechnologie von Epson. Rundum sorglos Ein Scanvolumen von 4.000 Seiten pro Tag und integrierte Sensoren zur Erkennung von Papierstau, Doppeleinzug und Schmutz auf dem Vorlagenglas tragen dazu bei, dass Sie sämtliche Dokumente hochwertig und sicher erfassen können. Inklusive leistungsstarker Software Mit der intuitiven Epson ScanSmart-Scansoftware können Sie Dokumente in der Vorschau anzeigen, per E-Mail versenden, hochladen und vieles mehr. Erstellen Sie mit der integrierten OCR-Software zur optischen Zeichenerkennung durchsuchbare PDF-Dateien und editierbare Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Scanner mit Vorlageneinzug
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
4000 Seiten
Scanner-Dateiformate
PDF
Scan to
E-Mail, Network folder
Scan-Treiber
TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Ultraschall-Sensor
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Epson ScanSmart
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
ISO-B-Formate
B5, B6
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
27 - 413 g/m²
Scanformat ADF (minimum)
50.8 x 50.8 mm
Merkmale
Ursprungsland
Indonesien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
4557 g
Eingangskapazität
Kapazität der Papiereingabe (Standard)
50 Blätter
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF, PNG
Ausgang Auflösungen
75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi
Mindest Scan-Format
50.8 mm x 50.8 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
3700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-A
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.11.x oder höher, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Schlafmodus
Ja
Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.3 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
215.9 x 6069 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
35 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
35 Seiten pro Minute
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Monochrom
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,34*
€ 402,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,37*
€ 397,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,72*
€ 382,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,80*
€ 376,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,80*
€ 355,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819671
ab € 62,78*
Zubehör
Epson
B12B819711
ab € 62,78*
Zubehör
Epson
B12B819051
ab € 40,82*
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,65*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB263
ab € 95,99*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB263
ab € 154,18*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB263
ab € 212,33*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB263
ab € 76,94*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB263
ab € 123,47*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB263
ab € 169,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.