Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Cat5e Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Cat5e Kit
Logitech Cat5e Kit
Logitech Cat5e Kit
Logitech Cat5e Kit
Logitech Cat5e Kit
Logitech Cat5e Kit
Logitech Cat5e Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87821756
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     952-000019
EAN/GTIN:
     0097855163714
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
29 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
227 mm
Verpackungstiefe
337 mm
Verpackungshöhe
43.5 mm
Paketgewicht
1030 g
Netzwerk
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Technische Details
Energiequelle
AC
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Maximaler Arbeitsabstand
40 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Breite des Versandkartons
269 mm
Höhe des Versandkartons
244 mm
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,84*
€ 372,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,15*
€ 371,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,41*
€ 359,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,97*
€ 358,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,40*
€ 330,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.