Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 2 |
| RS-232 port | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
Video | HD-Typ | Full HD |
| Megapixel insgesamt | 2.38 MP |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p |
| Maximale Framerate | 60 fps |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@60fps |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45), Seriell, USB |
| Montageset | Ja |
Merkmale | Umkehrbar | Ja |
| Steuerungsmethode | IR-Fernbedienung, Joystick, RS-232, Telnet, Web UI |
Schnittstellenmodul | Schnittstellenmodul USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl Typ-B-Anschlüsse | 1 |
| Schnittstellenmodul Anzahl RJ45-Anschlüsse | 19 |
| Schnittstellenmodul Ethernet LAN (RJ-45)-Anschlüsse | 3 |
Kamera | Megapixel (ca.) | 2.14 MP |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Größe des Bildsensors | 1/2.8 " |
| Optischer Zoom | 10 x |
| Weitwinkelbereich Blickwinkel (normaler Modus) | 74 ° |
| Tele-Endblickwinkel (normaler Modus) | 7.6 ° |
| Geräuschunterdrückung Anzahl der Schritte | 16 |
| Fokuseinstellung | Auto/Manuell |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Ja |
| Anzahl an Kameravoreinstellungen | 16 |
| Fernbedienungsschnittstelle | IR drahtlos/RS-232 |
| PTZ-Motoren | Stepper |
| Mindestbeleuchtung | 100 Lux |
| Kamera Verschlusszeit | 1/1 - 1/10000 s |
| Weißabgleich | Auto, Manuell, Einfaches Drücken |
| Verstärkungssteuerungstyp | Auto/Manuell |
Audio | Geräuschunterdrückung | Ja |
Leistungen | Produkttyp | Gruppen-Videokonferenzsystem |
| Produktfarbe | Weiß |
| Rauschverhältnis (SNR) | 60 dB |
| Schwenkbereich | -150 - 150 ° |
| Webcam - Pan Geschwindigkeit | 0.35 °/Sekunde |
| Neigunggeschwindigkeit | 90 °/Sekunde |
| Neigungswinkelbereich | -30 - 90 ° |
| PTZ Kontrolle | Ja |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
Gewicht und Abmessungen | Schnittstellenmodul Abmessungen (BxHxT) | 439.4 x 209.6 x 44.5 mm |
| Abmessungen Kamera (BxTxH) | 154.9 x 139.7 x 160 mm |
| Breite | 213 mm |
| Tiefe | 152 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Gewicht | 1260 g |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |