Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0011151 Signalkabel 600 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0011151 Signalkabel 600 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0011151 Signalkabel 600 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87852047
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011151/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 4x2,5mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
600 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9 mm
Kupferindex
96 kg/km
Kabelgewicht
182 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
36 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA,EAC,CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.185,786*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Meter (ab € 1,97631* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.332,018*
€ 1.585,10142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.323,684*
€ 1.575,18396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.272,654*
€ 1.514,45826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.236,408*
€ 1.471,32552
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.185,786*
€ 1.411,08534
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.