Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorsockel | BGA 1449 |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7 |
| Lithographie | 10 nm |
| Prozessor | i3-1115G4 |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 4.0 |
Grafik | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt |
| Grafikkarte-Familie | Intel |
| Anzahl der Display unterstützt | 4 |
Technische Details | Anzahl der USB-Anschlüsse | 4 |
| M. 2-Karten-Slot (Speicher) | 2280 NVMe (M); 2242 SATA (B) |
| M.2-Kartenslot (kabellos) | 2230 (E-key) (E) |
| Startdatum | Q1'21 |
| Status | Launched |
Merkmale | Komponente für | Mini PC |
| Motherboardformfaktor | UCFF |
| Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
| DC input Spannung | 12 - 24 V |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | RedHat EL Linux, Ubuntu 20.04 LTS |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 10 IoT Enterprise |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 IoT Enterprise*|Linux* |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet |
| LAN-Controller | Intel I225-LM |
Prozessor Besonderheiten | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® ME Firmware-Version | 15 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | Ja |
Sonstige Funktionen | HDD Größe | 2.5 " |
| Zahl der DIMM Slots | 2 |
| Serielles Port via internem Header | Ja |
| Zusätzliche Kopfzeilen | Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector |
| Prozessor Lithografie | 10 nm |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i3 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i3 Prozessoren der 11. Generation |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | G157815L2 |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
| Motherboard ARK ID | 205598 |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 3 |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 101.6 mm |
| Tiefe | 101.6 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
| SATA III Anschlüsse | 1 |
| SATA Anschlüsse | 1 |
| Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse | 1 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Menge der Thunderbolt-Anschlüsse | 2 |