Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P37005-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P37005-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SAS
HPE P37005-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87863945
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P37005-B21
EAN/GTIN:
     190017484266
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
219.2 mm
Tiefe
228.6 mm
Höhe
146.1 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,17*
€ 545,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,98*
€ 545,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,76*
€ 530,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,87*
€ 524,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,01*
€ 493,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.