Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync EA242F LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync EA242F LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
NEC MultiSync EA242F LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
NEC MultiSync EA242F LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
NEC MultiSync EA242F LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
NEC MultiSync EA242F LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
NEC MultiSync EA242F LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87869283
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005246
EAN/GTIN:
     5028695120433
Suchbegriffe:
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-170 - 170 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
TFT/IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.275 x 0.275 mm
Digital horizontale Frequenz
31.5 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
60.47 cm
DDC/CI
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, ErP
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
404001
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
615.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
250 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
319.1 mm
Gewicht (mit Ständer)
7000 g
Rahmenbreite (Seite)
0.8 mm
Rahmenbreite (oben)
0.8 mm
Rahmenbreite (unten)
15.8 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
13 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,94*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.