Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDPostTop-P 50W-3000-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDPostTop-P 50W-3000-AS
OPPLE Lighting LEDPostTop-P 50W-3000-AS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87885452
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     543016005800
EAN/GTIN:
     6941408854809
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
LEDPostTop-P 50W-3000-AS
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Anschlusswert
50 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
565 mm
Gewicht
7720 g
Beleuchtung
Leuchtmitteltyp
LED
Merkmale
Produkttyp
Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Gehärtetes Glas
Schutzart
I
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
9440 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,25*
€ 395,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,50*
€ 388,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,83*
€ 368,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,28*
€ 362,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,57*
€ 325,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.