Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS13-40002 Kabeladapter USB Type-C USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS13-40002 Kabeladapter USB Type-C USB Typ-C Schwarz
shiverpeaks BS13-40002 Kabeladapter USB Type-C USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87886379
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS13-40002
EAN/GTIN:
     4017538092663
Setzten Sie diesen Adapter ein um eine USB Type-C® Buchse in eine USB Type-C® Buchse mit 90° Winkel nach oben bzw. unten umzuwandeln.

Dieser Adapter unterstützt SuperSpeed USB 10Gbps und ist abwärtskompatibel zu SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.0) sowie Hi-Speed USB (USB 2.0).

Winkeladapter werden oft bei Platzproblemen eingesetzt, des weiteren können Sie mithilfe von Winkeladaptern Ihre hochwertigen Kabel vor zu starker Beanspruchung schützen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Type-C
Anschluss 2
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.