Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB PCIe Adapter mit 2 Anschlüssen - 10 Gbit/s/Port - USB 3.2 Gen 2 Typ-A PCI Express 3.0 x2 Host Controller Erweiterungskarte - USB-PCIe-Schnittstellenkarte - Full...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB PCIe Adapter mit 2 Anschlüssen - 10 Gbit/s/Port - USB 3.2 Gen 2 Typ-A PCI Express 3.0 x2 Host Controller Erweiterungskarte - USB-PCIe-Schnittstellenkarte - Full...
StarTech.com USB PCIe Adapter mit 2 Anschlüssen - 10 Gbit/s/Port - USB 3.2 Gen 2 Typ-A PCI Express 3.0 x2 Host Controller Erweiterungskarte - USB-PCIe-Schnittstellenkarte - Full...
StarTech.com USB PCIe Adapter mit 2 Anschlüssen - 10 Gbit/s/Port - USB 3.2 Gen 2 Typ-A PCI Express 3.0 x2 Host Controller Erweiterungskarte - USB-PCIe-Schnittstellenkarte - Full...
StarTech.com USB PCIe Adapter mit 2 Anschlüssen - 10 Gbit/s/Port - USB 3.2 Gen 2 Typ-A PCI Express 3.0 x2 Host Controller Erweiterungskarte - USB-PCIe-Schnittstellenkarte - Full...
StarTech.com USB PCIe Adapter mit 2 Anschlüssen - 10 Gbit/s/Port - USB 3.2 Gen 2 Typ-A PCI Express 3.0 x2 Host Controller Erweiterungskarte - USB-PCIe-Schnittstellenkarte - Full...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87890179
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEXUSB312A3
EAN/GTIN:
     0065030887427
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | PCI-Express 3.0 | PCIe x2 Slot | USB Typ-A

Diese PCIe USB 3.2 Gen 2-Schnittstellenkarte wird in einen freien PCI-Express x4 Steckplatz in Ihrem Computer eingesteckt und ermöglicht Ihnen, Ihr aktuelles System durch Hinzufügen von zwei SuperSpeed USB-A (10 Gbit/s) Anschlüssen zu verbessern.

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer zwei USB Typ-A Anschlüsse mit 10 Gbit/s hinzu

Mit der Schnittstellenkarte können Sie zwei USB-A Gen 2 (10 Gbit/s) Geräte an Ihren Desktop-Computer anschließen. Die USB-A Anschlüsse sind ideal zur Verbindung mit USB-Geräten wie externen Festplatten und Solid-State-Laufwerken oder für die Stromversorgung und Synchronisierung Ihrer mobilen Geräte. Die USB-A Anschlüsse bieten bis zu 4,5 W (5 V/0,9 A) Leistung pro USB-Anschluss und sind abwärtskompatibel bei Geräten mit USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) und USB 2.0 (480 Gbit/s).

Hinweis: USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) wird auch als USB 3.1 (10 Gbit/s) und USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) wird auch als USB 3.0 (5 Gbit/s) bezeichnet.

SuperSpeed USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Leistung

Die USB 3.2 Gen 2 Karte verfügt über einen ASMedia ASM3142 Host-Controller, der 2 Spuren des PCIe 3.0-Bus nutzt, wodurch die Karte Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s an jedem Anschluss ermöglicht und schnellen Zugriff auf Hochleistungsgeräte wie NVMe-Laufwerke und SSDs ermöglicht. Die Schnittstellenkarte unterstützt mehrere Eingänge, um Bandbreitenverluste zu reduzieren, wenn mehrere Geräte angeschlossen sind, auch wenn sie über einen USB Hub angeschlossen sind (Hinweis: Der USB Hub muss diese Funktion ebenfalls unterstützen). Die Karte unterstützt auch UASP für eine verbesserte Leistung mit Speichergeräten.

Umfassende Installationskompatibilität

Diese Zusatzkarte umfasst sowohl Vollprofil- als auch Flachprofil-Installationshalterungen, um sicherzustellen, dass Sie diese entweder in einen PCIe 3.0 x4 Steckplatz mit Full oder Low Profile installieren können (abwärtskompatibel mit PCIe 2.0). Zur Unterstützung einer Vielzahl von Plattformen, ist die Karte mit Windows, Linux und macOS kompatibel . Für eine mühelose Installation werden die Treiber automatisch auf Computern mit Windows 8 oder höher installiert. Funktioniert mit USB 3.2 Gen 2/3.0/2.0 Geräten

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Breite des Versandkartons
590 mm
Höhe des Versandkartons
370 mm
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
142 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Low-profile
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Menge der internen SATA-Anschlüsse
1
SATA-Stromstecker-Typ
SATA 15-Pin
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
78 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
10 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.