Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01604-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01604-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis 01604-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis 01604-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis 01604-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis 01604-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis 01604-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis 01604-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87900598
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01604-001
EAN/GTIN:
     7331021065765
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
AXIS M3115-LVE ist eine preisgünstige Kamera mit flacher Kuppel, die Lichtreflexion unterdrückt. Diese kompakte Kamera entspricht den Vorgaben von IK08 und bietet Video-Weitwinkelansichten in HDTV 1080p. Zu den Merkmalen zählen Forensic WDR, Lightfinder und integrierte IR-Beleuchtung für scharfe Videoaufnahmen in klaren Farben selbst unter schwierigen Lichtverhältnissen oder bei vollständiger Dunkelheit. Die Kamera kann flexibel sowohl für das Überwachen im Innen- wie im Außenbereich eingesetzt werden. Und da alle drei Achsen einstellbar sind, kann die Kamera beliebig ausgerichtet werden. Sicherheitsfunktionen wurden verbessert und Axis Zipstream mit Unterstützung für die Videokomprimierung H.264/H.265 reduziert den Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz deutlich, ohne dabei die Bildqualität zu beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS , SSL/TLS , QoS L3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, SIP, LLDP
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.7 W
Stromverbrauch (max.)
7 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.9 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Fester Fokus
Ja
Maximale Blendenzahl
2
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
94 mm
Durchmesser
101 mm
Gewicht
390 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Drehungswinkel
190 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
105 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
58 °
Neigungswinkelbereich
0 - 60 °
Schwenkbereich
-180 - 180 °
Kamera Verschlusszeit
1/33500 - 2 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK08
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch
Zertifizierung
EN 55024, EN 55032 A, EN 55035, EN 61000-6-1,EN 61000-6-2, FCC 15 B A, KC KN32 A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI A IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27 IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 4X IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN 62471 NIST SP500-267, IPv6 USGv6
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,95*
€ 354,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,57*
€ 352,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,25*
€ 338,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,35*
€ 332,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,03*
€ 305,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.