Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec B120 Click Secure USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec B120 Click Secure USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Emtec B120 Click Secure USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Emtec B120 Click Secure USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Emtec B120 Click Secure USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87910770
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD256GB123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
12 mm
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Me, 2000 / Mac OS X / Linux 2.6x
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
9.5 mm
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.