Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino Altona SN3 Deckenbeleuchtung LED 12 W E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledino Altona SN3 Deckenbeleuchtung LED 12 W E
Ledino Altona SN3 Deckenbeleuchtung LED 12 W E
Ledino Altona SN3 Deckenbeleuchtung LED 12 W E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87921465
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11200124001320
EAN/GTIN:
     4038104151874
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
12 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
950 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
65 mm
Gewicht
390 g
Durchmesser
270 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.