Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino Billstedt 150 Deckenbeleuchtung LED 45 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ledino Billstedt 150 Deckenbeleuchtung LED 45 W
Ledino Billstedt 150 Deckenbeleuchtung LED 45 W
Ledino Billstedt 150 Deckenbeleuchtung LED 45 W
Ledino Billstedt 150 Deckenbeleuchtung LED 45 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87921490
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11300454001020
EAN/GTIN:
     4038104154295
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Leisten
LED Streifen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
45 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
4300 lm
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1590 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
490 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
440 g
Länge (mm)
1564 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 23,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 545,42*
€ 649,0498
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 536,61*
€ 638,5659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 520,51*
€ 619,4069
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 503,55*
€ 599,2245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 461,44*
€ 549,1136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.