Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino Altona MWHF3 Deckenbeleuchtung LED 18 W E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledino Altona MWHF3 Deckenbeleuchtung LED 18 W E
Ledino Altona MWHF3 Deckenbeleuchtung LED 18 W E
Ledino Altona MWHF3 Deckenbeleuchtung LED 18 W E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87921493
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11200181002320
EAN/GTIN:
     4038104151508
Der in diesem Gerät verbaute Hochfrequenz (HF)-Sensor wird auch Mikrowellen-Sensor genannt. Im Gegensatz zum Infrarot-Sensor, welcher auf Wärmedifferenz reagiert, arbeitet der HF-Sensor wie ein Radar. Der HF-Sensor durchdringt auch Glas, Holz, Leichtbauwände.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
18 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1450 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
77 mm
Gewicht
550 g
Durchmesser
328 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
19 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.