Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino Billstedt 120 Deckenbeleuchtung LED 36 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ledino Billstedt 120 Deckenbeleuchtung LED 36 W
Ledino Billstedt 120 Deckenbeleuchtung LED 36 W
Ledino Billstedt 120 Deckenbeleuchtung LED 36 W
Ledino Billstedt 120 Deckenbeleuchtung LED 36 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87921646
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11300364001020
EAN/GTIN:
     4038104154271
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Leisten
LED Streifen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
36 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
3500 lm
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1310 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
420 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Gewicht
370 g
Länge (mm)
1284 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 19,7005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 465,44*
€ 553,8736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 459,52*
€ 546,8288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 442,98*
€ 527,1462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 429,94*
€ 511,6286
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 394,01*
€ 468,8719
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.