Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 1420-20 Wasserpumpen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 1420-20 Wasserpumpen-Zubehör
Gardena 1420-20 Wasserpumpen-Zubehör
Gardena 1420-20 Wasserpumpen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87921661
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     1420-20
EAN/GTIN:
     4078500054966
Verlängert die Reichweite aller GARDENA Teleskoprohre Diese Rohrverlängerung ist ideal geeignet um das Teleskoprohr Ihrer Regenfasspumpe zu verlängern, sollte es für Ihre Anwendung nicht lang genug sein. Es verlängert die Reichweite um 21 cm. Wird das Verlängerungsstück mehrfach eingesetzt, sind auch größtere Distanzen möglich. Es ist passen für alle aktuellen und ehemaligen GARDENA Regenfasspumpen und wird aus hochwertigem Aluminium hergestellt. Verlängert die Reichweite um 21cm Sollte das Teleskoprohr Deiner Regenfasspumpe für Deine Anwendung zu kurz sein, kannst Du es mit diesem Zubehör verlängern. Da auch mehrere Verlängerungen kombiniert werden können, können auch längere Strecken überbrückt werden. Bitte beachten: Der Verlängerungsteil ist nicht teleskopierbar. Passend für alle GARDENA Regenfasspumpen Dieses Zubehör passt für alle aktuelen und ehemaligen GARDENA Regenfasspumpen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.