Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino Holstein MW Einbaustrahler LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledino Holstein MW Einbaustrahler LED F
Ledino Holstein MW Einbaustrahler LED F
Ledino Holstein MW Einbaustrahler LED F
Ledino Holstein MW Einbaustrahler LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87922232
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11210051002020
EAN/GTIN:
     4038104150594
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 3000 k
einbauleuchten
Holstein MW

Ledino 5W LED-Einbaustrahler Holstein MW, 2700K, weiß
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
73 g
Einbauraum Breite
68 mm
Einbauraum Tiefe
68 mm
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
330 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch
5 kWh
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
51 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
115 g
Weitere Suchbegriffe: ip20 einbauleuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.