Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino Holstein MS Einbaustrahler LED F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ledino Holstein MS Einbaustrahler LED F
Ledino Holstein MS Einbaustrahler LED F
Ledino Holstein MS Einbaustrahler LED F
Ledino Holstein MS Einbaustrahler LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87922416
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11210051002015
EAN/GTIN:
     4038104150617
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 3000 k
einbauleuchten
11210051002015

Ledino 5W LED-Einbaustrahler Holstein MS, 2700K, stahl
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Edelstahl
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
73 g
Einbauraum Breite
68 mm
Einbauraum Tiefe
68 mm
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
330 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
51 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
115 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,1176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 481,45*
€ 572,9255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 470,74*
€ 560,1806
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 452,58*
€ 538,5702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 428,10*
€ 509,439
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 405,88*
€ 482,9972
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.