Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock MB095SP-B Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock MB095SP-B Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig
Icy Dock MB095SP-B Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig
Icy Dock MB095SP-B Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig
Icy Dock MB095SP-B Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig
Icy Dock MB095SP-B Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig
Icy Dock MB095SP-B Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig
Icy Dock MB095SP-B Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig
Icy Dock MB095SP-B Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig
Icy Dock MB095SP-B Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig
Icy Dock MB095SP-B Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig
Icy Dock MB095SP-B Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig
Icy Dock MB095SP-B Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87929222
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB095SP-B
EAN/GTIN:
     884826508373
Suchbegriffe:
Komponent
Der flexiDOCK MB095SP-B verlegt die internen Festplatten und SSDs Ihres Computersystems in den externen 5,25 Zoll Einbauschacht für werkzeuglose Wechsel und einen einfachen Zugriff. Er nimmt 2x 2,5" SATA HDD/SSD + 1x 3,5" SATA HDD auf und bietet ein trägerloses Dock-Design wodurch die Installation und Entnahme von Laufwerken besonders mühelos gestaltet wird. Gleichzeitig wird die volle SATA III Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 6 Gbps ermöglicht.

Mühelose Laufwerkswechsel
Dank des trägerlosen Dock-Designs des flexiDOCK Wechselrahmens waren Laufwerkswechsel nie einfacher. Schieben Sie die Festplatte oder SSD einfach hinein um schnell auf Daten zuzugreifen und ziehen Sie das Laufwerk anschließend heraus wenn Sie fertig sind.

Die 2,5" Laufwerke stehen etwas hervor während der 3,5" Laufwerksslot Aussparungen an den Seiten hat, sodass die Laufwerke in dem flexiDOCK MB095SP-B leicht zu greifen und damit zu entnehmen sind.

Vollgepackt mit Features
Um anzuzeigen ob Ihr Laufwerk betriebsbereit ist oder ob darauf zugegriffen wird verfügen beide 2,5" Slots und der 3,5" Slot über individuelle blaue Status-LEDs. Eine blau leuchtende LED zeigt an, dass das Laufwerk mit Strom versorgt wird während eine blau blinkende LED Laufwerksaktivität anzeigt.

Für zusätzliche Sicherheit unterstützt der flexiDOCK MB095SP-B sowohl 7 Pin SATA Datenkabel als auch 15 Pin SATA Stromkabel mit Halteclips, sodass Sie sich nie um versehentliche Verbindungsunterbrechungen zu Ihrem flexiDOCK Wechselrahmen sorgen müssen. Sind die Kabel erst einmal angeschlossen, bleiben sie das auch.

Das äußere Metallgehäuse sorgt für eine lange Lebensdauer und schützt Ihre wichtigen Daten physisch während der robuste ABS-Kunststoff im Inneren den Laufwerken einen stabilen und flexiblen Halt bietet ohne dafür auf Stabilität zu verzichten.

Das Gehäuse wurde mit zahlreichen Lüftungsöffnungen versehen um eine optimale Betriebstemperatur sicherzustellen. Die offene Front und die rückseitigen Lüftungsöffnungen erlauben es den Systemlüftern Wärme abzuleiten und die Laufwerke so mitzukühlen.

Eine einklappbare Staubschutzklappe in dem 3,5" Slot verhindert Verschmutzungen im Inneren Ihres Systems. Wenn Sie ein 3,5" Laufwerk einsetzen wird diese automatisch eingeklappt.

Optional verwendbar mit EZConvert MB703M2P-B für M.2 SATA SSD
Falls Sie eine M.2 SATA SSD mit dem flexiDOCK MB095SP-B verwenden möchten, dann können Sie diesen mit unserem EZConvert MB703M2P-B M.2 SSD zu 2,5 Zoll Adapter kombinieren. Dieser bietet eine werkzeuglose und einstellbare M.2 Halterung. Weitere Informationen zu dem EZConvert MB703M2P-B finden Sie HIER.

Optional verwendbar mit 2,5" zu 3,5" SSD/HDD Konvertern
Falls Sie drei 2,5" Laufwerke gleichzeitig verwenden möchten, dann ist unser EZConvert MB882SP-1S-3B Konverter eine Option die es erlaubt ein 2,5" Laufwerk ohne Werkzeug in sekundenschnelle in das 3,5" Format umzuwandeln und so in den 3,5" Slot einzusetzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145.8 mm
Tiefe
163.4 mm
Höhe
41.3 mm
Gewicht
480 g
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
HDD-Käfig
Produktfarbe
Schwarz
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 65 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.