Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster EasyFix-Näherungssensor IR100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster EasyFix-Näherungssensor IR100
Legamaster EasyFix-Näherungssensor IR100
Legamaster EasyFix-Näherungssensor IR100
Legamaster EasyFix-Näherungssensor IR100
Legamaster EasyFix-Näherungssensor IR100
Legamaster EasyFix-Näherungssensor IR100
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87941342
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-870940
EAN/GTIN:
     8713797094580
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter
Infrarot-Technik. Erfassungswinkel: 100˚. Erfassungsreichweite: 5-7 Meter. Kompatibel mit EasyFix. Kompatibel mit Touchscreens der ETX-Reihe.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85177900
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20.3 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
69 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
60.3 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.