Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec B110 Click Easy 3.2 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec B110 Click Easy 3.2 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Blau
Emtec B110 Click Easy 3.2 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Blau
Emtec B110 Click Easy 3.2 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Blau
Emtec B110 Click Easy 3.2 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87957196
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD32GB113
EAN/GTIN:
     3126170173126
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
12 mm
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
10 MB/s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
9.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.