Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 11488 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 11488 Video-Switch HDMI
DeLOCK 11488 Video-Switch HDMI
DeLOCK 11488 Video-Switch HDMI
DeLOCK 11488 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87964295
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     11488
EAN/GTIN:
     4043619114887
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Kurzbeschreibung
Dieser KVM Switch von Delock ist eine praktische Lösung, um vier Computer mit HDMI Ausgang an einem HDMI Monitor zu betreiben. Des Weiteren können über vier USB 2.0 Typ-A Anschlüsse Maus, Tastatur, Drucker oder USB Laufwerk angeschlossen werden.

4 in 1 Multiview Modus
Im Multiview Modus werden alle 4 PCs gleichzeitig auf einem Bildschirm dargestellt. Dabei ist die Bedienung mit Tastatur und Maus auch ohne Umschalten möglich. Wenn die Maus über einen der Desktops bewegt wird, wird dieser für Eingaben aktiviert. Alternativ lässt sich der Sync Modus einschalten, bei dem alle angeschlossenen PCs die gleichen Signale der Eingabegeräte erhalten.

Flexible Steuerung
Der aktive Computer kann per Maustaste, Tastatur Hotkey, Taste am Gerät oder Infrarot Fernsteuerung ausgewählt werden.

Hinweis
KVMs emulieren eine kabelgebundene Standardtastatur mit 104 Tasten und eine kabelgebundene generische Scrollrad-Maus mit 2 oder 3 Tasten an den jeweiligen Konsolenports. Ob eine drahtlose oder Gaming-Maus und -Tastatur mit KVM-Switches funktioniert, hängt von mehreren Faktoren ab; im Allgemeinen unterstützen die meisten drahtlosen Mäuse und Tastaturen die Arbeit mit KVM-Switches nicht. Wir empfehlen die Verwendung einer standardmäßigen kabelgebundenen Maus und Tastatur mit unseren KVM-Umschaltern.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Ursprungsland
China
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Netzteilfrequenz
50-60 Hz
AC-Adapter Eingangsstrom
0.8 A
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Lieferumfang
Montageset
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
USB-Port-Typ
USB Type-A/USB Type-B
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Bandbreite
2.25 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HDCP-Version
1.2
Weitere Suchbegriffe: delock kvm, kvm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.