Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro 250 Full HD WLAN Akku, Zigarettenanzünder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend DrivePro 250 Full HD WLAN Akku, Zigarettenanzünder Schwarz
Transcend DrivePro 250 Full HD WLAN Akku, Zigarettenanzünder Schwarz
Transcend DrivePro 250 Full HD WLAN Akku, Zigarettenanzünder Schwarz
Transcend DrivePro 250 Full HD WLAN Akku, Zigarettenanzünder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87965733
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DP250A-32G
EAN/GTIN:
     760557849711
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
transcend dashcam
Die Dashcam DrivePro 250 von Transcend wurde mit Blick auf Stil und Sicherheit entwickelt. Sie ist mit einem STARVIS-Bildsensor ausgestattet, der selbst bei schlechten Lichtverhältnissen hochauflösende Videos mit extrem feiner Tonabstufung aufnimmt. Darüber hinaus verfügt sie über einen GPS/GLONASS-Empfänger, einen integrierten Akku, eine praktische Schnappschusstaste und WLAN-Konnektivität. Die DrivePro 250 von Transcend ist mehr als nur ein Sicherheitsgerät - sie ist eine Begleiterin, die bereit ist, mit Ihnen mehr von der Welt zu entdecken.

Hochempfindlicher STARVIS Bildsensor
Die DrivePro 250 verwendet einen STARVIS Sensor, um hochauflösende Bilder mit hervorragenden, satten Farben auch bei schlechten Lichtverhältnissen zu erfassen. Die DrivePro 250 unterstützt 1080P Full-HD-Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde und bietet sowohl ruckelfreie Aufnahmen als auch gestochen scharfe Bilder.

Eine Dashcam mit allen wichtigen Funktionen
Die Dashcam DrivePro 250 von Transcend ist eine vielseitige, technisch hochentwickelte Dashcam mit GPS/GLONASS-Empfänger, integriertem Akku, praktischer Schnappschusstaste und WLAN-Konnektivität. Sie wird mit einer Transcend microSD-Speicherkarte aus hochwertigem NAND-Flash geliefert, die unter extremen Umweltbedingungen getestet wurde.

WLAN-Konnektivität
Die DrivePro 250 verfügt über WLAN-Konnektivität. Dank der exklusiven DrivePro App können Wiedergabe und Download von Filmmaterial in Echtzeit durchgeführt werden. Dies bedeutet einen unkomplizierten Zugang zu Videobeweisen für die Meldung von Zwischenfällen an Strafverfolgungs- und Versicherungsunternehmen, ohne dass die Speicherkarte herausgezogen werden muss.

GPS/GLONASS-Empfänger
Der GPS/GLONASS-Empfänger der DrivePro 250 kann Koordinaten, Datum und Uhrzeit in aufgezeichnete Videobilder eintragen. Die Koordinaten lokalisieren genau den Ort, an dem sich ein Zwischenfall ereignet hat, sodass Straßenverkehrsdienste, Polizei oder Versicherungsvertreter schneller reagieren können.

Integrierter Akku
Im Falle eines Stromausfalls kann der integrierte Li-Polymer-Akku die DrivePro Dashcam vorübergehend mit Strom versorgen, bis die aufgezeichneten Dateien sicher gespeichert sind, um den Verlust wichtiger Bilder aufgrund von Dateibeschädigungen zu verhindern.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zigarrenanzünderadapter enthalten
Ja
Saugnapf
Ja
Speicherkarte enthalten
MicroSD
Betriebsanleitung
Ja
Größe mitgelieferter Speicherkarte
32 GB
Energie
Energiequelle
Akku, Zigarettenanzünder
Eingangs-Betriebsspannung (max)
24 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Anzahl der Kameras
1
GPS
Ja
Hauptkamera Blickwinkel
140 °
Maximale Framerate
60 fps
Videokompressionsformate
H.264, MP4
Blendenbereich (F-F)
2 - 2
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Taiwan
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Schnittstelle
Mikro-USB
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
416 g
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.