Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Pixar Cars - Power Duel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera Pixar Cars - Power Duel
Carrera Pixar Cars - Power Duel
Carrera Pixar Cars - Power Duel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87984106
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     20063038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Lustige Rennen mit den Stars von Disney Pixar Cars Im Duell der Giganten der kleinen Rennfahrer ab 3 Jahren starten Lightning McQueen und Jackson Storm im Carrera FIRST "Disney Pixar Cars - Power Duell" in ihre spannenden Abenteuer. Die beiden sind auf einer Rennstrecke der bekannten Kinderfilmen Konkurrenten, zeigen aber bei Carrera, dass sie auch gemeinsam Spaß haben können. Bei Carrera erwachen Autos zum Leben Die Carrera FIRST Rennbahn ist perfekt für kleine Rennfahrer geeignet und ermöglicht einen einfachen Einstieg in die Carrera Welt. Auf der 2,4 Meter langen Rennstrecke in Form einer Acht sorgen drehbare Kreisel für noch mehr Spielspaß und Action. Originalgetreue Deko-Elemente für die Rennstrecke können aus der Verpackung ausgeschnitten und liebevoll in Szene gesetzt werden. Das Set beinhaltet zwei Handregler, die speziell für Kinderhände geeignet sind. Für die Steuerung der Autos werden vier Batterien des Typs C benötigt. Starte jetzt mit deinen Freunden in die lustigen Rennen mit deinen Lieblings-Rennfahrern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Spielzeugbahnlänge
2400 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Batterien erforderlich
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
2
Merkmale
Produkttyp
Auto
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Maßstab
1:50
Kompatibel mit Spielzeugspur
Ja
Minimale Anzahl an Spielern
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.