Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Venso EcoSolutions SUNLiTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Venso EcoSolutions SUNLiTE
Venso EcoSolutions SUNLiTE
Venso EcoSolutions SUNLiTE
Venso EcoSolutions SUNLiTE
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88006829
Hersteller:
     Venso EcoSolutions
Herst.-Nr.:
     E504 150
EAN/GTIN:
     7350067690335
Suchbegriffe:
Pflanzenbeleuchtung
Pflanzenkübelleuchte
Pflanzenleuchte
pflanzenbeleuchtung
Die SUNLiTE 7Watt LED-Pflanzenlampe bietet Topfpflanzen mit hohem Lichtbedarf die optimalen Lichtwellenlängen für ein gesünderes Wachstum, besonders während der dunklen Jahreszeit oder in dunklen Räumen. Sie ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einem Teleskopstab direkt in den Pflanztopf gesteckt. Der Teleskopstab ist auf max. 1 m ausziehbar. Die Lampe gibt ein angenehmes, warmweißes Licht ab, welches dem Tageslicht nachempfunden wurde. Dabei wird modernste LED-Technik verwendet. Die eingebauten LED-Chips werden mit genau den Wellenlängen ausgestattet, welche die Photosynthese und die Chlorophyllbildung stimulieren. Somit sehen Ihre Pflanzen nicht nur besser aus, sie fühlen sich auch gut. Das Ergebnis ist wirklich verblüffend: mehr Blätter, mehr Blüten, mehr Früchte.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Accessories inklusive
Telescopic rod
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Anthrazit, Chrom
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Lampen
Anzahl an Lampen
14 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
7 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Lichtleistung
660 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
120 °
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Länge (mm)
1000 mm
Gewicht
206 g
Kabellänge
4 m
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
90 - 245 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.