| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-88007517 Herst.-Nr.: RB-MOUNT3 EAN/GTIN: 4250236821009 |
| |
|
| | |
| UNIVERSAL HUTSCHIENEN- / VESA- HALTERUNG
Diese Halterung ist aus hochwertigem Metall gefertigt und schwarz pulverbeschichtet. Der Aufbau der Halterung ist so ausgelegt, dass eine Vielzahl an Gehäusen mit Hilfe der Halteschrauben befestigt werden können. Dieses Produkt eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten und Einsatzgebiete für ihr Gehäuse. Die Kombination aus Gehäuse und Halterung ermöglicht Ihnen die Montage auf einer Hutschiene / DIN-Rail. Des Weiteren ist die Halterung auch VESA75 und VESA100 kompatibel.
LIEFERUMFANG
2x Gehäuseklemmen, 2x VESA-Adapter, Montageplatte, selbstklebende Gummierung, 4x M3x5mm Abstandshalter, 4x M3x 16mm Schrauben, 4x M3x 5mm Schrauben, 4x M3x 5mm Senkkopfschrauben, 4x M2,5x 10mm Senkkopfschrauben Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Aluminium | | Minimale VESA-Halterung | 75 x 75 mm | | Maximale VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |