Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-770II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce DS-770II
Epson WorkForce DS-770II
Epson WorkForce DS-770II
Epson WorkForce DS-770II
Epson WorkForce DS-770II
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88024673
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B262401
EAN/GTIN:
     8715946685946
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
epson dokumentenscanner
Intelligente Funktionen zur Verbesserung von Effizienz, Präzision und Zuverlässigkeit
Mit dem branchenweit ersten langsamen Modus1 zum Scannen von gefalteten und empfindlichen Dokumenten bietet sich eine einfache Möglichkeit, anspruchsvolle Vorlagen zu erfassen. Das aktive Rolleneinzugssystem verhindert den gleichzeitigen Einzug von mehreren Seiten. Es sorgt außerdem dafür, dass jedes Blatt präzise eingezogen wird. Das Ausschalten der Doppeleinzugserkennung sorgt dafür, dass auch spezielle Unterlagen wie Umschläge oder Dokumente mit Post-It-Notizen erfasst werden können. Der automatische Scan-Modus ermöglicht die Verarbeitung einer großen Anzahl von Dokumenten als eine einzige Datei.

Vielseitig
Das optionale Konvertierungs-Kit ermöglicht die Erweiterung zum Flachbettscanner. So lassen sich vielfältige Vorlagen (z. B. Ausweise, Briefmarken oder Bücher) sicher und einfach scannen. Das Scannen beidseitig bedruckter Seiten in einem Durchgang sorgt für eine schnelle Dokumentenverarbeitung. Es ist dabei möglich, verschiedene Medien wie beispielsweise dünnes Papier mit 27 g/m² oder Karten mit 413 g/m² zu scannen. Das DIN A3-Trägerpapier beschleunigt den Prozess durch automatisches digitales Zusammenfügen größerer Dokumente.

Flexible Anschlussmöglichkeiten
Der Scanner verfügt über High-Speed USB 3.0 mit TWAIN- und WIA-Treibern für eine erweiterte Kompatibilität zu Dokumenten-Management-Systemen.

Bildoptimierung und Dokumenten-Management-Software
Die Epson Scan-2.0-Software erleichtert es Ihnen, Bilder mit Funktionen wie Schräglagenkorrektur und automatischem Drehen zu bearbeiten. Document Capture Pro ist die benutzerfreundliche Lösung zur Erfassung und Speicherung von elektronischen Dokumenten per Knopfdruck.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Scanner mit Vorlageneinzug
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Weiß
Display
LCD
Leistungen
Tägliche Einschaltdauer (max)
7000 Seiten
Lichtquelle
ReadyScan LED
Scanner-Dateiformate
JPEG, PDF, TIFF
Scan to
E-Mail, FTP, Software, Drucken, Network folder
Scan-Treiber
TWAIN, WIA, ISIS
Ultraschall-Sensor
Ja
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2, Presto! BizCard 5.6
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Plastik-Karte, Post Card(JPN)
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Letter
Ja
Legal
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
27 - 413 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
215.9 x 6096 mm
Scanformat ADF (minimum)
50.8 x 50.8 mm
Merkmale
Ursprungsland
Indonesien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
4580 g
Eingangskapazität
Kapazität der Papiereingabe (Standard)
100 Blätter
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Ausgang Auflösungen
75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
3700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 7.6 und höher, Linux, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8 RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003 R2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
215.9 x 6096 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
10 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
8 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
45 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
45 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
90 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
90 ipm
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,12*
€ 522,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,29*
€ 520,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,33*
€ 507,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,59*
€ 502,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,32*
€ 472,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819671
ab € 63,22*
Zubehör
Epson
B12B819051
ab € 40,87*
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,72*
Zubehör
Epson
CP03OSSEB248
ab € 151,60*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB226
ab € 192,36*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB248
ab € 192,22*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB226
ab € 96,32*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB248
ab € 96,05*
Zubehör
Epson
CP04OSSEB248
ab € 208,30*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB226
ab € 265,55*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB248
ab € 263,95*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB226
ab € 131,90*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB226
ab € 337,69*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB248
ab € 336,81*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB226
ab € 169,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.