| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-88049626 Herst.-Nr.: 6126401 EAN/GTIN: 4028085612648 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eine umgedrehte, abstrakte Leuchte mit einem flexiblen Filament. Die gekräuselten LEDs und das Goldfinish verleihen dieser Lichtquelle einen klassischen Look. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Energieeffizienzklasse (alt) | A | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 200 mm | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 310 mm | Leistungen | Lampenleistung | 6 W | ![](/p.gif) | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | ![](/p.gif) | Lichtleistung | 320 lm | ![](/p.gif) | Farbtemperatur | 2100 K | ![](/p.gif) | Dimmbar | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |