Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Ponts Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 14 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Ponts Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 14 W
TRIO Ponts Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 14 W
TRIO Ponts Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 14 W
TRIO Ponts Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 14 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88166116
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62871279
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die dekorative Deckenleuchte PONTS verleiht Wohnräumen einen gemütlichen Charakter und strahlt ein angenehm warmweißes Licht aus. Die Basis und gleichzeitig Lichtaustrittsfläche der Deckenleuchte ist aus Kunststoff gefertigt und wird von einem schlichten Textilschirm umgeben. Damit sorgt die Deckenleuchte mit einem Durchmesser von 34 cm für ein sanftes, atmosphärisches Licht in Ihren Wohn- und Schlafräumen. Der schwarz-goldene Stoffschirm liegt absolut im Trend und sorgt für edles Gesamtbild. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stoff, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
14 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
970 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Gewicht
590 g
Durchmesser
340 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
608200LM279
ab € 38,56*
Ähnlich
meineWunschleuchte
308200LM179
ab € 42,77*
Ähnlich
Globo
151S87D
ab € 52,46*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R80333LM979
ab € 43,78*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1003D25G
ab € 19,99*
Ähnlich
Smartwares
IDELM60044
ab € 62,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.