Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Burst Elite 2.5" 120 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory Burst Elite 2.5" 120 GB Serial ATA III
Patriot Memory Burst Elite 2.5" 120 GB Serial ATA III
Patriot Memory Burst Elite 2.5" 120 GB Serial ATA III
Patriot Memory Burst Elite 2.5" 120 GB Serial ATA III
Patriot Memory Burst Elite 2.5" 120 GB Serial ATA III
Patriot Memory Burst Elite 2.5" 120 GB Serial ATA III
Patriot Memory Burst Elite 2.5" 120 GB Serial ATA III
Patriot Memory Burst Elite 2.5" 120 GB Serial ATA III
Patriot Memory Burst Elite 2.5" 120 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88168813
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PBE120GS25SSDR
EAN/GTIN:
     814914027738
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Paketgewicht
53 g
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
120 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC/Laptop
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
450 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
320 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
40000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
40000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO)
450 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO)
320 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
46 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.