Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1231-7B05-13G Herst.-Nr.: 1516985-01 EAN/GTIN: 617885023965 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der offiziell von Nintendo lizenzierte, verbesserte kabelgebundene Controller von PowerA für Nintendo Switch vereint Schönheit und Leistung. Jeder Controller bietet erstklassiges Design und fantastische Spielfunktionen. Programmieren Sie zwei Tasten für erweiterte Spielfunktionen im laufenden Betrieb, nutzen Sie Ihr Headset für Stereo-Sound, und genießen Sie eine reibungslose Daumensteuerung dank zweier eingebetteter Anti-Reibungsringe. Mit 3-m-USB-Kabel plus der 2-jährigen PowerA-Garantie. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Geräteschnittstelle | USB | ![](/p.gif) | USB-Stecker | Mikro-USB | ![](/p.gif) | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Energie | Energiequelle | Kabel | Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Kabellänge | 3.5 m | ![](/p.gif) | Abnehmbares Kabel | Ja | ![](/p.gif) | Ergonomischer Griff | Ja | ![](/p.gif) | Plug | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | FCC, CE | Eingabegerät | Gerätetyp | Gamepad | ![](/p.gif) | Gamingplattformen unterstützt | Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite | ![](/p.gif) | Gaming-Control Technologie | Analog / Digital | ![](/p.gif) | Analoge Daumensticks | Ja | ![](/p.gif) | Schulterknöpfe | Ja | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB | ![](/p.gif) | Benutzerhandbuch | Ja | ![](/p.gif) | Betriebsanleitung | Ja | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 95049080 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1231 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,51* | ab € 21,10* | € 25,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 45,63* | € 53,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1231 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1231 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1231 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | ![](/p.gif) | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|