Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CD2T87G2-L(4MM) Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2CD2T87G2-L(4MM) Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CD2T87G2-L(4MM) Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CD2T87G2-L(4MM) Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CD2T87G2-L(4MM) Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88248833
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2T87G2-L(4MM)
EAN/GTIN:
     6941264076025
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Rauschverhältnis (SNR)
130 dB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Anti-Flimmern
Ja
Herzschlag
Ja
Spiegel
Ja
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Reset-Knopf
Ja
Verhaltensanalyse
Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen, Region entrance detection, Region exiting detection
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
8.5 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
9.5 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
0.7 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.2 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Feste Brennweite
4 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
60 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
105 mm
Länge (mm)
289.5 mm
Gewicht
1260 g
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1931 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Unterstützte Videoformate
H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG
Videokompressionsformate
H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240,640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,3072 x 1728,3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
240p,360p,480p,720p,1080p,1520p,2160p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit
32 Kbps - 16 Mbps
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Drehungswinkel
360 °
Bildwinkel, horizontal
88 °
Bildwinkel, vertikal
49 °
Blickwinkel, diagonal
102 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Design
Formfaktor
Geschoss
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Anzahl der Sprachen
33
Unterstützte Sprachen
Multi
Zertifizierung
Class B FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014) CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,92*
€ 446,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,77*
€ 443,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,04*
€ 422,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,20*
€ 411,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,74*
€ 370,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.