Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 860 IP-Telefon Schwarz WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 860 IP-Telefon Schwarz WLAN
Cisco 860 IP-Telefon Schwarz WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88253930
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-860-BUN-K9
EAN/GTIN:
     889728357036
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.5 A
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Design
Produkttyp
IP-Mobiltelefon
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
5.2 Zoll
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anruf Park
Ja
Leistungen
Speicherkapazität
4000 MB
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
10
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
204 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.378,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,82*
€ 1.791,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.497,37*
€ 1.781,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.447,31*
€ 1.722,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.413,10*
€ 1.681,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.378,06*
€ 1.639,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.