Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M211 und M210, Vinyletiketten für den Innen- und Außenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady M211 und M210, Vinyletiketten für den Innen- und Außenbereich
Brady M211 und M210, Vinyletiketten für den Innen- und Außenbereich
Brady M211 und M210, Vinyletiketten für den Innen- und Außenbereich
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88530478
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-500-595-PL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
etikettendrucker etiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Violett
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Form
Rechteck
Wasserfest
Ja
Abriebfest
Ja
Ölbeständig
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 82 °C
Kompatible Produkte
BMP®21 LAB Label Printer, BMP®21 Label Printer, BMP®21-PLUS Label Printer, IDPAL Handheld Labeler, LABPAL™ Handheld Labeler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.