Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beats by Dr. Dre Powerbeats Pro Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, im Ohr Sport Bluetooth Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beats by Dr. Dre Powerbeats Pro Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, im Ohr Sport Bluetooth Elfenbein
Beats by Dr. Dre Powerbeats Pro Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, im Ohr Sport Bluetooth Elfenbein
Beats by Dr. Dre Powerbeats Pro Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, im Ohr Sport Bluetooth Elfenbein
Beats by Dr. Dre Powerbeats Pro Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, im Ohr Sport Bluetooth Elfenbein
Beats by Dr. Dre Powerbeats Pro Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, im Ohr Sport Bluetooth Elfenbein
Beats by Dr. Dre Powerbeats Pro Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, im Ohr Sport Bluetooth Elfenbein
Beats by Dr. Dre Powerbeats Pro Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, im Ohr Sport Bluetooth Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88624372
Hersteller:
     Beats by Dr. Dre
Herst.-Nr.:
     MY5D2ZM/A
EAN/GTIN:
     190199702325
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht linke Hörmuschel
11 g
Gewicht rechte Hörmuschel
11 g
Ladegehäuse Gewicht
80 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
Lightning
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
Lightning
Extra Ohrknöpfe
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel, im Ohr
Empfohlene Nutzung
Sport
Produktfarbe
Elfenbein
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
Schutzfunktion
Schweißresistent, Wasserfest
Kompatible Produkte
iPhone Models iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 11 iPhone SE (2nd generation) iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone SE (1st generation) iPad Models iPad Pro 12.9-inch (4th generation) iPad Pro 11-inch (2nd generation) iPad Air (3rd generation) iPad (7th generation) iPad mini (5th generation) iPad Pro 11-inch (1st generation) iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) iPad Pro 10.5-inch iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) iPad Pro 12.9-inch (1st generation) iPad Pro 9.7-inch iPad Air 2 iPad (6th generation) iPad (5th generation) iPad mini 4 Mac Models MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018–2019) MacBook Air (13-inch, Early 2015 - 2017) MacBook Air (11-inch, Early 2015) MacBook Pro (13-inch, 2020) MacBook Pro (16-inch, 2019) MacBook Pro (13-inch, 2016 - 2019) MacBook Pro (15-inch, 2016 - 2019) MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012 - 2015) MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2012 - 2015) MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015 - 2017) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2019) iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017) iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015) iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014 - 2015) iMac Pro (2017 and later) Mac Pro (2019) Mac Pro (Late 2013) Mac mini (2018 and later) Mac mini (Late 2014) Apple Watch Models Series 5 Series 4 Series 3 Series 2 Series 1 Apple TV Models Apple TV 4K Apple TV HD iPod Models iPod touch (7th generation)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
9 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
24 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,92*
€ 286,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,88*
€ 281,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,93*
€ 272,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,74*
€ 260,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.