Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia Sort & Go 40 l Rechteckig Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia Sort & Go 40 l Rechteckig Grün
Brabantia Sort & Go 40 l Rechteckig Grün
Brabantia Sort & Go 40 l Rechteckig Grün
Brabantia Sort & Go 40 l Rechteckig Grün
Brabantia Sort & Go 40 l Rechteckig Grün
Brabantia Sort & Go 40 l Rechteckig Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88660085
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     251023
EAN/GTIN:
     8710755251023
Geben Sie Ihre leeren Verpackungen, Flaschen, Dosen – und alles, was Sie trennen möchten – in diesen praktischen 40-Liter-Behälter. Er passt gut in Ecken, steht flach an der Wand und verfügt über einen großen Griff zum einfachen Tragen und Entleeren. Viel Spaß beim Mülltrennen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
267 mm
Tiefe
341 mm
Höhe
620 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
40 l
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.