| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-88660284 Herst.-Nr.: 970139 EAN/GTIN: 4000885701395 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktinformationen "Schildkröt Kids Springseil" Seilspringen ist ein absoluter Klassiker auf dem Pausenhof, Sportplatz und im Garten, der Kindern seit Generationen viel Spaß bereitet. Das robuste, geflochtene Seil hat eine Gesamtlänge von 2,50m. Die Kunststoffgriffe sorgen für einen festen Halt. Durch Öffnungen an den Griffenden kann das Seil durch Abknoten individuell angepasst werden. Ein großartiges Training der Koordination und Ausdauer für alle Kinder. Super auch zum Abbau überschüssiger Energie und Aggression bei den Kids oder um den Kreislauf in Schwung zu bringen. Die über 100 Jahre alte deutsche Marke Schildkröt gilt als Erfinder des Tischtennisballs. Heute bietet Schildkröt neben Tischtennis auch eine sehr umfangreiche Funsport-Kollektion an und gilt als Marktführer in diesem Bereich. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (cm) | 2500 cm | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarben | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Griff Eigenschaften | Anti-Rutsch-Griff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |