| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-88660428 Herst.-Nr.: 29044825B EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Scotch® Universal Klebeband, schwarz (25 m x 48 mm), ist ein starkes Mehrzweck-Klebeband für schnelle und zuverlässige Verbindungen. Dadurch eignet es sich für viele alltägliche Reparaturen und Projekte. Es kann mit beinahe jedem Markierstift beschriftet werden und ist leicht per Hand abreißbar. Greifen Sie zum Scotch® Universal Klebeband, schwarz, wenn Sie ein Mehrzweck-Klebeband benötigen, das einfach in jeden Werkzeugkasten gehört. Mit seinem haltbaren, anschmiegsamen und flexiblen, verstärkten Trägermaterial haftet dieses schwarze Klebeband zuverlässig auf den meisten Oberflächen, einschließlich Kunststoff, Papier, Holz und Metall. Es lässt sich mit beinahe jedem Markierstift beschriften und ist leicht per Hand abreißbar, sodass keine Schere notwendig ist. Das Klebeband eignet sich für so verschiedene Anwendungen wie das Reparieren von Kopfhörern, das Abdichten von Vakuumschläuchen, das Sichern von Kabeln oder das Bündeln von Gegenständen. Auch in silberner oder weißer Ausführung erhältlich. Empfohlene Anwendungen Zum Befestigen oder Bündeln, zum Reparieren von Kopfhörern, zum Sichern von Kabeln und zum Abdichten undichter Vakuumschläuche Weitere Informationen: Merkmale | Bandfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Band-Zweck | Bündelung, Befestigung, Schützend, Reparatur, Versiegelung | ![](/p.gif) | Geeignet für alle Oberflächen | Ja | ![](/p.gif) | Beschreibbar | Ja | ![](/p.gif) | Von Hand abreißbar | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu bedienen | Ja | ![](/p.gif) | Leichte Entfernbarkeit | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 25 m | ![](/p.gif) | Breite | 48 mm | Lieferumfang | Anzahl | 6 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |