Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Universal 25 m Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Universal 25 m Silber
3M Universal 25 m Silber
3M Universal 25 m Silber
3M Universal 25 m Silber
3M Universal 25 m Silber
3M Universal 25 m Silber
3M Universal 25 m Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88660429
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     29044825S
EAN/GTIN:
     k.A.
Das Scotch® Universal Klebeband, silber (25 m x 48 mm), ist ein starkes Mehrzweck-Klebeband für schnelle und zuverlässige Verbindungen. Dadurch eignet es sich für viele alltägliche Reparaturen und Projekte. Es kann mit beinahe jedem Markierstift beschriftet werden und ist leicht per Hand abreißbar. Greifen Sie zum Scotch® Universal Klebeband, silber, wenn Sie ein Mehrzweck-Klebeband benötigen, das einfach in jeden Werkzeugkasten gehört. Mit seinem haltbaren, anschmiegsamen, flexiblen, verstärkten Trägermaterial haftet dieses Klebeband zuverlässig auf den meisten Oberflächen, einschließlich Kunststoff, Papier, Holz und Metall. Es lässt sich mit beinahe jedem Markierstift beschriften und ist leicht per Hand abreißbar, sodass keine Schere notwendig ist. Das Klebeband eignet sich für so verschiedene Anwendungen wie das Reparieren von Kopfhörern, das Abdichten von Vakuumschläuchen, das Sichern von Kabeln oder das Bündeln von Gegenständen. Auch in Schwarz erhältlich. Empfohlene Anwendungen Zum Befestigen oder Bündeln, zum Reparieren von Kopfhörern, zum Sichern von Kabeln und zum Abdichten undichter Vakuumschläuche
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Silber
Band-Zweck
Bündelung, Befestigung, Schützend, Reparatur, Versiegelung
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Beschreibbar
Ja
Von Hand abreißbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
48 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.