Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Konverter M.2 Key B+M Stecker zu 1 x intern USB 10 Gbps Typ-E Key A 20 Pin Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Konverter M.2 Key B+M Stecker zu 1 x intern USB 10 Gbps Typ-E Key A 20 Pin Buchse
DeLOCK Konverter M.2 Key B+M Stecker zu 1 x intern USB 10 Gbps Typ-E Key A 20 Pin Buchse
DeLOCK Konverter M.2 Key B+M Stecker zu 1 x intern USB 10 Gbps Typ-E Key A 20 Pin Buchse
DeLOCK Konverter M.2 Key B+M Stecker zu 1 x intern USB 10 Gbps Typ-E Key A 20 Pin Buchse
DeLOCK Konverter M.2 Key B+M Stecker zu 1 x intern USB 10 Gbps Typ-E Key A 20 Pin Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88723662
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63330
EAN/GTIN:
     4043619633302
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Dieser Konverter von Delock erweitert das System um eine USB 3.2 Key A 20 Pin Buchse. An die Konverter können verschiedene Kabel angeschlossen werden, um entweder einen USB Type-C™ oder einen USB Typ-A Anschluss zur Verfügung zu stellen.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
2-pin to SATA
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
M.2
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
9 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
10 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.