Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00979-430-1101-90C42 Hosen Blau, Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00979-430-1101-90C42 Hosen Blau, Navy
MASCOT 00979-430-1101-90C42 Hosen Blau, Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88750305
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628167185
EAN/GTIN:
     5708628167185
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Münztasche. Gesäßtaschen, verstärkt und mit Patte mit Klettverschluss versehen. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen. Knietaschen, höhenregulierbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Blau, Navy
Außentasche
Ja
Knieschutz
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
310 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.