Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 12079-203 Arbeitshose Dortmund Unique schwarz/dunkelanthrazit, anthrazit, 90C48 Hosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 12079-203 Arbeitshose Dortmund Unique schwarz/dunkelanthrazit, anthrazit, 90C48 Hosen
MASCOT 12079-203 Arbeitshose Dortmund Unique schwarz/dunkelanthrazit, anthrazit, 90C48 Hosen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88755775
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074013777
EAN/GTIN:
     5711074013777
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifarbig. Enthält TENCEL®, das die Meterware kühler, weicher und sehr feuchtigkeitsabsorbierend macht. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. D-Ring. Werkzeugschlaufe am Bund. Geräumige Vordertaschen - eine davon mit leicht zugänglicher Handy-Tasche. Hammerschlaufe, verstellbar. Gesäßtaschen, verstärkt. Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt. Stifttasche. Reflexeffekte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit
Außentasche
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
340 g/m²
Polyester-Anteil
70 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.