Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15909-948-1718 Jacke Anthrazit, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15909-948-1718 Jacke Anthrazit, Gelb
MASCOT 15909-948-1718 Jacke Anthrazit, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88758826
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074314270
EAN/GTIN:
     5711074314270
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Gelb
Größe (S/M/L)
S
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX STANDARD 100
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
250 g/m²
Baumwollanteil
20 %
Polyester-Anteil
80 %
Weitere Suchbegriffe: si jacke
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.