Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Frontline Pullover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Frontline Pullover
MASCOT Frontline Pullover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88759911
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074520909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Thermo-Unterhemd
Herren-Thermounterhemd
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Strickwarentyp
Pullover
Produkthauptfarbe
Navy
Kragen-/Ausschnittstyp
V-Ausschnitt
Ärmellängentyp
Langärmlig
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
4XL
Bündchentyp
Gerippte Manschette
Technische Details
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Feinwäsche (30°C)
Material
Material
Acryl, Wolle
Stoffgewicht
240 g/m²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.